Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L1485xB1250 mm Tragkraft 3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L1485xB1250 mm Tragkraft 3500 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1485xB1250 mm Tragkraft 3500 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1485xB1250 mm Tragkraft 3500 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1485xB1250 mm Tragkraft 3500 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1485xB1250 mm Tragkraft 3500 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830307711
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.002
EAN/GTIN:
     4045012019486
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke, Höhendifferenz variabel • Aluminium-Hohlfachprofil: 40 mm • Oberfläche: rutschhemmend profiliert • Auffahrzunge: beweglich, gleicht unterschiedliche Steigungen aus, sorgt für einen flachen Anfahrwinkel • Unterseite: mit Gummiprofil, verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen Hinweis: Mobile Überfahrbrücke.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
306.00.002
Herstellername:
Altec GmbH
Maße L x B:
1485 x 1250 mm
Tragkraft kg/Stück:
4000
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, überfahrbrücke tragfähigkeit 3500 kg, Keilbrücken, Rampen-Überfahrbrücken, Verladehilfen, Aluminium-ÜberfahrbrückeÜberfahrbrücke, Überfahrbrücken, Alu-Keilbrücken, Aluminium-Überfahrbrücke, 7830307711, 30307711
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 827,71*
€ 891,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,22*
€ 906,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,18*
€ 908,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,83*
€ 946,59*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,68*
€ 1.025,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,09*
€ 1.219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,33*
€ 1.208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,87*
€ 1.150,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,49*
€ 1.131,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 929,11*
€ 1.105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,68*
€ 1.093,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 60,58*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 179,55*
Zubehör
Altec
306.00.033
ab € 246,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.