Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm Tragkraft 4000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830307720
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30600001
EAN/GTIN:
     4045012019479
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Aluminium-Überfahrbrücke, Höhendifferenz variabel • Aluminium-Hohlfachprofil: 40 mm • Oberfläche: rutschhemmend profiliert • Auffahrzunge: beweglich, gleicht unterschiedliche Steigungen aus, sorgt für einen flachen Anfahrwinkel • Unterseite: mit Gummiprofil, verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen Hinweis: Mobile Überfahrbrücke.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30600001
Herstellername:
Altec GmbH
Maße L x B:
1235 x 1500 mm
Tragkraft kg/Stück:
4000
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Keilbrücken, Rampen-Überfahrbrücken, Verladehilfen, Aluminium-ÜberfahrbrückeÜberfahrbrücke, Überfahrbrücken, Alu-Keilbrücken, Aluminium-Überfahrbrücke, 7830307720, 30307720
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 760,39*
€ 821,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,17*
€ 835,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,13*
€ 845,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,49*
€ 871,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,77*
€ 944,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,20*
€ 1.123,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,65*
€ 1.109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,22*
€ 1.058,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,47*
€ 1.040,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 854,79*
€ 1.017,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,77*
€ 1.007,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 60,71*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 179,47*
Zubehör
Altec
306.00.032
ab € 225,83*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 261,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.