Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbehälter B1000/800xT500xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersichtbehälter B1000/800xT500xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Lagersichtbehälter B1000/800xT500xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Lagersichtbehälter B1000/800xT500xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Lagersichtbehälter B1000/800xT500xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Artikel-Nr.:
     214B-7830412941
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1572-2-0
EAN/GTIN:
     4330816298220
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Lagersichtbehälter, Modell 15/72 • Robust • Aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nutzlast:
1 t
Oberfläche:
RAL 5010
Maße L1 x B1:
1000/800 x 500 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2 x B2:
640 x 400 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter heson, stapelbehälter, stapelbehälter ral 5010, Schwerlast-Transportbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, 7830412941, 30412941
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,38*
€ 247,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,66*
€ 247,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 250,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,39*
€ 252,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,39*
€ 278,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.