| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607648 Herst.-Nr.: 4317784464871 EAN/GTIN: 4317784464871 |
| | |
|
| | |
| Imprägnierspray • Auf Lösemittelbasis • Schützt alle Gewebe gegen Nässe und Schmutz • Macht Oberflächen gleitfähig • Verhindert Nässe, porentiefe Verschmutzung und Schneeränder bei Schuhen • Als Fleckenschutz bei Textilien • Eingesprühtes Gewebe saugt nicht mehr und bleibt geschmeidig und luftdurchlässig • Silikonfrei • Auf Zelten, Boots- und Anhängerplanen, Markisen, Camping- und Gartenmöbelbezügen aus Synthetik- oder Nutzfasern • Auch auf Schlafsäcken, Rucksäcken, Wollsachen und auch Leder anwendbar • Reichweite: eine Dose reicht für eine Fläche von ca.10–15 m² Hinweis: Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farbechtheit bzw. Lösungsmittelbeständigkeit prüfen und Kleidungsstücke müssen sauber und trocken sein. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,28 kg | Inhalt: | 0,3 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784464871 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray 300ml, imprägnierspray, e-coll imprägnierspray, Leinöl-Firnis, Wartungsprodukt, Rostprimer, E-Coll-Imprägnierspray, Instanhaltungsprodukt, Coll, Primer, Oberflächenschutz, E-COLL, Oberflächen-, und, Korrosionsschutz, 7830607648, 30607648 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,35* | € 4,70* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,50* | € 4,73* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,82* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,57* | € 4,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,80* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01267* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|