Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Petroleum/Reinigungsm. 3L Kanister E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830609008
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784006781
EAN/GTIN:
     4317784006781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paraffin-Öl
Paraffinöl
Petroleum
petroleum e-coll
Petroleum/Reinigungsmittel • Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel • Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen • Kann aufgetragen oder gespritzt werden • Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren • Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl • Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen • Zum Entfernen von Teer • Siedebereich: 180 °C bis 260 °C Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
2,75 kg
Inhalt:
3 l
Herstellerartikelnummer:
4317784006781
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: paraffin öl, petroleum 3l, Wartungsprodukt, Petrolium, E-Coll-Petroleum, Lösemittel, Reinigungsmittel, Pinselreiniger, Instandhaltungsprodukt, Verdünner, Kunstharz-Verdünner, Aceton, Brennspiritus, 7830609008, 30609008
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
16
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 18,63*
1 Tag
40
8
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 19,22*
9 Tage
40
8
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 19,31*
6 Tage
40
8
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 21,14*
Lager 214
47
1
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.