Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Stahl verzinkt
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Stahl verzinkt
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Stahl verzinkt
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830652834
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     65005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckhülsen Leiter
Leitereinsteckhülsen
einsteckhülsen leiter
Einsteckhülse • Wandabstand 40 mm Hinweis: Passend zur Einstiegshilfe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
65005
Herstellername:
MUNK GmbH
Ausführung:
viereckig
Gewicht ca.:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Leitern, und, Tritte, Schacht-Einstiegshilfen, Einstiegshilfen, Schachtleiter, Einsteckhülse, Schachtleiter-Zubehör, 7830652834, 30652834
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.