Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängepodest für Sprossenleiter max. Belastung 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängepodest für Sprossenleiter max. Belastung 150 kg
Einhängepodest für Sprossenleiter max. Belastung 150 kg
Einhängepodest für Sprossenleiter max. Belastung 150 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830654050
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     19900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängeplattform Leiter
Einhängepodest Leitern
Leiterneinhängeplattform
Leiterneinhängepodest
Einhängepodest R13 • Material: Aluminium, pulverbeschichtet • Bequemer, ermüdungsfreier Stand: gemäß TRBS 2121 Teil 2 • Plattformbelag: mit Korundeinstreuung (höchste Rutschhemmungsklasse R13) • Belastbarkeit: max.150 kg Hinweis: Passend für alle Sprossenleitern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
19900
Herstellername:
MUNK GmbH
Breite:
282 mm
Stufenbreite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: einhängeplattform leiter, Erdspitzen, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leiternzubehör, Leiter-Zubehör, Aluminium-Leiter-Zubehör, Einhängepodest, Obstbaumstützen, Leitern, 7830654050, 30654050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.