| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421160 Herst.-Nr.: 4317784499934 EAN/GTIN: 4317784499934 |
| | |
|
| | |
| Etikettenentferner • Auf Basis von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen • Terpener umweltfreundlicher Treibmittel • Frei von chlorierten Lösungsmitteln • Lack- und Kunststoffverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen • Für Papieretiketten • Zum Weichmachen und Entfernern von Klebstoffresten, z. B. Etikettenleim • Gutes Lösungsvermögen bei Silikonen, Kaugummi, Wachs und Beschichtungen • Schonende Entfettung von Oberflächen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,2 kg | Inhalt: | 0,2 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784499934 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, Kaugummi-Entferner, Kaugummientferner, etikettenentferner 200ml e-coll, etiketten ablöser, etiketten-entferner 200 ml, Reinigung, Edelstahlreiniger, Coll, Spezialreiniger, Industrie-Spezialreiniger, E-Coll-Etikettenentferner, E-COLL, Kalk-Betonlöser, Kaminscheibenreiniger, Wartungsprodukt, Reinigungsmittel, Instanhaltungsprodukt, Reingungsmittel, 7898421160, 98421160 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,62* | € 3,78* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,72* | € 3,80* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,83* | € 3,92* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,00* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,015* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|