| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421210 Herst.-Nr.: 4317784499903 EAN/GTIN: 4317784499903 |
| | |
|
| | |
| Kaminscheibenreiniger-Spray • Löst und entfernt mühelos Verschmutzungen wie Ruß und andere durch Feuer bzw. Verbrennung bedingte Ablagerungen • Auf Wasserbasis • Silikonfrei • Spezialreiniger für Kaminscheiben Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,55 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784499903 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger 500ml, backofenreiniger, Scheibenreiniger, Kalk-Betonlöser, Kaminscheibenreiniger, Reiniger, Etikettenentferner, Edelstahlreiniger, Wartungs-Produkt, Industrie-Spezialreiniger, E-Coll-Kaminscheibenreiniger, Instandhaltungs-Produkt, 7898421210, 98421210 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,28* | € 4,60* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,70* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,25* | € 4,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,50* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,007* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|