| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421361 Herst.-Nr.: 4317784524889 EAN/GTIN: 4317784524889 |
| | |
|
| | |
| Waschbenzin • Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie • Mineralölerzeugnis • Verdunstet rückstandsfrei • Silikonfrei • Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden • Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern • Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall • Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist • Siedebereich: 100 °C bis 140 °C Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig gewässergefährend Chronisch 2. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,44 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784524889 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 2,81* | € 3,74* | | | | | 3 Tage | | | 48 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,78* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Flasche | € 6,99* | ab € 3,06* | € 4,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,30* | ab € 3,00* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,006* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|