Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Feinsteinzeugreiniger RM 753 ASF 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62950820
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-082.0
EAN/GTIN:
     4039784196551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
12293 kg
Abmessungen L × B × H:
230 / 188 / 307 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
230 mm
Breite des Produktes:
188 mm
Höhe des Produktes:
307 mm
Länge des Produktes, verpackt:
220 mm
Breite des Produktes, verpackt:
190 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
305 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
12293 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
12293 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
737.58 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
759.58 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
393 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
393 kg
Anzahl pro Palette:
60 st
Anzahl Lagen je Palette:
20
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
10.5
Inhaltsmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: fliesenreiniger 10 liter, fliesen reiniger, fliesenreiniger kärcher, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,24*
€ 55,31*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,56*
€ 56,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,57*
€ 56,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,856* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.