Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einheitsamboss Gr. 5 35kg Ridgid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einheitsamboss Gr. 5 35kg Ridgid
Einheitsamboss Gr. 5 35kg Ridgid
Einheitsamboss Gr. 5 35kg Ridgid
Artikel-Nr.:
     214G-0095691141651
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     14165
EAN/GTIN:
     0095691141651
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
ridgid peddinghaus amboss
Amboss • Gesenkgeschmiedete Stahlkonstruktion • Mit 2 Hörnern • Geschliffene und gehärtete Ambossfläche
Weitere Informationen:
Größe:
5
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
35 kg
Höhe:
200 mm
Gesamtlänge:
475 mm
Weitere Suchbegriffe: amboss, amboss 35 kg, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,88*
€ 578,81*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,56*
€ 584,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,70*
€ 709,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,01*
€ 843,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,10*
€ 803,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,46*
€ 747,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,90*
€ 731,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 531,48*
€ 632,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.