| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596193764 Herst.-Nr.: 19376 4 EAN/GTIN: 4006596193764 |
| |
|
| | |
| Flexibler Armaturenschlauch 3/8" x 3/8" • Edelstahlgeflecht, gemäß KTW • Abmessung 15,39 x 16,66 mm (3/8") IG x AG • DVGW-zertifiziert • Innenschlauch aus SOFTPEX Lieferung: Lose verpackt mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 3/8", armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 500mm, Schläuche, Flex-Verbindungsschlauch, Armatur, Anschlussschlauch, Verbindungsschlauch, Flechschlauch, Armaturenschläuche, Armaturenschlauch, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 5,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 6,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,11* | € 6,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,15* | € 6,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,24* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|