Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie 6V / 7 Ah Quecksilberfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blockbatterie 6V / 7 Ah Quecksilberfrei
Blockbatterie 6V / 7 Ah Quecksilberfrei
Artikel-Nr.:
     214G-4017605115547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017605115547
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie 7ah
6v-block batterie
Blockbatterie, 6 Volt • Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte • Hohe Belastbarkeit • Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand Hinweis: Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001 bei 20 °C. Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Kapazität:
7 A·h
Blinklicht:
180 h
Dauerlicht:
720 h
Weitere Suchbegriffe: 6-Volt-Batterie, Batterie, Blockbatterie, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
24
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 2,83*
8 Tage
32
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,99016*
€ 52,68*
Lager 214
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 40,26*
€ 55,64016*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,64016*
€ 66,21179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,78016*
€ 56,85839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,52016*
€ 55,35899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,18016*
€ 52,57439
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,6775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.