| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046719348169 Herst.-Nr.: 7000103731 EAN/GTIN: 4046719348169 |
| |
|
| | |
| 3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Classic™ II« Eigenschaften: • Optimaler Abschluss im Gehörgang • Bequemer Sitz • Minimale Druckentwicklung • Feuchtigkeitsbeständig • Hautverträglich • Vorzuformender Stöpsel • Weicher, energieabsorbierender Polymer- Schaumstoff • Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2, nicht entflammbar RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Beschreibung: | 50 Schachteln à 5 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, QR4030588, Ohrenstöpsel, Gehörschutz, Gehörstöpsel, 3Mť™, Stöpsel, Deutschland, GmbH, Ohrstöpsel, Ohrenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,95* | ab € 50,40* | € 65,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,53* | € 65,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,70* | € 65,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,83* | € 73,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,85* | € 77,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,994* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|