Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Ultra Fit 20(Box a 50 Paar)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit 20(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit 20(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit 20(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit 20(Box a 50 Paar)
Artikel-Nr.:
     214G-4046719428564
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103863
EAN/GTIN:
     4046719428564
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ 20« Eigenschaften: • Für Lärmbereiche bis 93 dB(A) entwickelt • Ermöglicht das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik • Kein Zusammenrollen erforderlich • Flexible Materialien • Hygienisch und wirtschaftlich • Keine Größenanpassung notwendig • Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel • Universalgröße • Kann mit und ohne Kordel getragen werden • Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen Dämmwerte: SNR = 20 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 10 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2 RNR* 83 dB(A) –93 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Inhalt:
Box à 50 Paar
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, Ohrschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörschutz, Gehörstöpsel, 3Mť™, Stöpsel, Deutschland, GmbH, Ohrstöpsel, Ohrenschutz, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,9368*
€ 2,4514*
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,0306*
€ 2,5762*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,9004*
€ 2,5894*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,77*
2 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,2888*
€ 2,9188*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,5762*
€ 3,06568
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,5362*
€ 3,01808
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,5032*
€ 2,97881
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 2,4706*
€ 2,94001
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,0306*
€ 2,41641
pro Kartonage
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 128,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
TR01020
ab € 84,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.