| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4054596733015 Herst.-Nr.: 7100208382 EAN/GTIN: 4054596733015 |
| |
|
| | |
| 3M™ Brille »Solus 2000« Eigenschaften: • Kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung • Scheiben aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung • Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT • Winkelverstellbare Ratschenbügel für individuelle Passform • Mit Antibeschlag- und Antikratz Beschichtung für lange Lebensdauer Anwendungsbereiche: Abbruch, Anlagenwartung, Automobil, Bau, Bergbau, Bohren, Forstwirtschaft, Gießerei, Labortätigkeiten, Lackierung, Lagerbetrieb, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Luftfahrt, Maschinenführung, Mauern und Fugen, Metallverarbeitung, Oberflächenbearbeitung, Öl- und Gas Produktion, Pharmaindustrie, Reinigung, Sägen, Sanierung, Straßenbau, Transport, UV-Schutz Zulassung/Norm: EN 166:2001 Material Scheibe: Polycarbonat Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: blau-grau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3Mť™, Deutschland, GmbH, Brille, Brillen, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 6,89* | € 8,71* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 7,97* | € 9,52* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 9,53* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 9,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,34* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|