| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4064907050373 Herst.-Nr.: SSCF-70 EAN/GTIN: 4064907050373 |
| |
|
| | |
| Feuerschutzschlauch Technische Daten: • Material: silikonbeschichtetem Fiberglas • Temperaturbeständigkeit: max. 260°C (kurzfristig 1100°C) • Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Innen-Ø: | 70 mm | Außen-Ø: | 78,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, Feuerschlauch, Fiberglasschlauch, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 510,64* | € 586,28* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,91* | € 587,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,72* | € 605,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 539,94* | € 619,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Meter (ab € 26,997* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|