| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163842484 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163842484 |
| |
|
| | |
| Forst-Kopfschutzkombination »PRO« Ausführung: • Gute Gehörschutzdämmung mit SNR = 26 dB(A) • Individuell verstellbar • 4-Punkt-Textilinnenausstattung • Abdichtung zwischen Helm und Visier • Klappbares Gitter, konstruiert zur Abdichtung zwischen Visier und Gehörschutzkapsel • Maximale Belüftung • Gehörschutz abklappbar, drehbar Zulassung/Norm: EN 397, EN 352-3, EN 1731 Zusatzprüfungen: • 2704FN KWF-geprüft, damit freigegeben für alle staatlichen Forstämter Material: • Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung • Gesichtsschutz aus Nylongewebe Farbe: leuchtorange Weitere Informationen: | | Größe: | Einheitsgröße | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Gesichtsschutz, Waldarbeiterschutzausrüstung, Kopfschutz, Augenschutz, Guttasyn®, Gehörschutz, Schutzhelm, Forstkombination, Forstschutz, Arbeitsschutz, Helm, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,22* | € 33,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,59* | € 33,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,79* | € 34,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,36* | € 34,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,29* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|