| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8008984838734 Herst.-Nr.: 2S2624511/ST1 EAN/GTIN: 8008984838734 |
| |
|
| | |
| Benzin-Schneefräse ST 5262 P Die robuste zweistufige STIGA Benzin-Schneefräse ST 5262 P für mittelgroße bis große Fächen. • Kraftvoller Motor mit 7 PS • Friktionsgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen • 230 V Elektrostarter (Die elektrische Zündung mit 230 V erleichtert selbst bei sehr niedrigen Temperaturen das Anlassen des Motors) • Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld • Bereifung: 14" Snow-Hog-Reifen • Bis 50 cm Einzugshöhe, ideal für die Räumung von Wegen, Bürgersteigen und Parkplätzen • LED-Scheinwerfer für den Einsatz in der Dämmerung • Mit Griffheizung • Auswechselbare und Umkehrbare Kufen (aus Metall und PE-HD) für verschiedene Oberflächen • Verstellbarer Auswurfschacht Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Gewicht: | 95 kg | Leistung: | 5,2 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzin-Schneefräse, Schneeräumer, Fräse, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 1.589,86* | € 1.706,90* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.570,56* | € 1.723,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|