| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8008984838963 Herst.-Nr.: 2S2726611/ST1 EAN/GTIN: 8008984838963 |
| |
|
| | |
| Benzin-Schneefräse ST 6276 P TRAC Die professionelle zweistufige STIGA Benzin-Schneefräse ST 6276 P TRAC für großräumiges Gelände. • Kraftvoller Motor mit 10,6 PS • Friktionsgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen • Raupenanrieb für die Räumung auch unter anspruchsvollen Bedingungen (Optimaler Halt auf Flächen mit starkem Gefälle) • 230 V Elektrostarter (Die elektrische Zündung mit 230 V erleichtert selbst bei sehr niedrigen Temperaturen das Anlassen des Motors) • Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld • Bis 53 cm Einzugshöhe, ideal für die effektive Räumung • LED-Scheinwerfer für den Einsatz in der Dämmerung • Auswechselbare und Umkehrbare Kufen (aus Metall und PE-HD) für verschiedene Oberflächen • Verstellbarer Auswurfschacht • Mit Griffheizung Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 108,5 kg | Leistung: | 7,8 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzin-Schneefräse, Schneeräumer, Fräse, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.483,69* | € 2.573,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 2.487,25* | € 2.576,84* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.642,23* | € 2.796,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|