Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x3,5mm 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x3,5mm 50m
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x3,5mm 50m
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x3,5mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560002811
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 019 35 50
EAN/GTIN:
     4003991810159
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch 50 m
PVC-Gewebeschlauch APDatec 81 Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU Technische Daten: Material: Weich-PVC Garn: Polyestergarn Farbe: transparent Temperaturbereich: –20°C bis + 65°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19,0 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen-Ø:
26,0 mm
Gewicht:
315 g/m
Berstdruck:
30 bar
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, 1560002811, 60002811
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 103,61*
€ 124,54*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 98,09*
€ 125,67*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 127,36*
€ 150,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 125,67*
€ 149,5473
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,00*
€ 145,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,64*
€ 137,6116
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,23*
€ 131,1737
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,09*
€ 116,7271
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,9618* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.