Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.A20 x 10mm M6x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.A20 x 10mm M6x18
Gummi-Metall-Puffer Aus.A20 x 10mm M6x18
Gummi-Metall-Puffer Aus.A20 x 10mm M6x18
Artikel-Nr.:
     214I-1560711280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569069014
EAN/GTIN:
     4053569069014
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m6
Gummi-Metall-Puffer Ausführung A – 2 Gewindebolzen Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Festigkeit: 5.6)
Weitere Informationen:
Ø d:
20 mm
Höhe h:
10 mm
Gewinde d:
M6 x 18
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560711280, 60711280
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,01*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,16*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,18*
8 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 0,7626*
€ 1,1826*
7 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.