Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 2,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 2,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 2,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806515
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     Glasband 30x2
EAN/GTIN:
     4330816736562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g/m
Breite:
30 mm
Dicke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, Isoliergewebe, Isoliergewebeband, isoliergewebe, 1560806515, 60806515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,841*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,61894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,471*
€ 150,50049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,86*
€ 148,5834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,0405*
€ 135,7082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,81*
€ 122,3439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,841*
€ 110,48079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.