Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 2,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 2,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 2,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806520
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     Glasband 50x2
EAN/GTIN:
     4330816736586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
Isoliergewebeband
isoliergewebe
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g/m
Breite:
50 mm
Dicke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560806520, 60806520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,6605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,27107* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,91*
€ 296,2029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,461*
€ 294,47859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,72*
€ 286,4568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,5805*
€ 261,3008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,6605*
€ 226,886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.