Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bänder isoGLAS 20 x 3,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Bänder isoGLAS 20 x 3,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 20 x 3,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 20 x 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806525
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     Glasband 20x3
EAN/GTIN:
     4330816736616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
Isoliergewebeband
isoliergewebe
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 g/m
Breite:
20 mm
Dicke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560806525, 60806525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,051*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,68034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,48*
€ 161,2212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,251*
€ 158,56869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,2905*
€ 152,6657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,90*
€ 147,441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,051*
€ 121,44069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.