Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/4 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001131
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6211
EAN/GTIN:
     4052568001131
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventil MFH-5-1/4 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2,2 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MFH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991035
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung:
rastend
Lagertemperatur:
;; GC
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
C-Wert:
|LSB
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,69*
€ 119,77*
2 Tage
540
€ 5,90*
ab € 112,44*
€ 134,13*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 119,93*
€ 141,93*
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 143,38*
Frei Haus
ab € 127,31*
€ 150,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 13,76*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,17*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,28*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8-I
ab € 26,74*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-8
ab € 38,52*
Zubehör
Festo
U-1/4-B
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.