Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanit Rohr Granate 1000 ml 6 Stück (1 VPE) nur gewerbliche Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanit Rohr Granate 1000 ml 6 Stück (1 VPE) nur gewerbliche Nutzung
Sanit Rohr Granate 1000 ml 6 Stück (1 VPE) nur gewerbliche Nutzung
Artikel-Nr.:
     2172-14575
Hersteller:
     SANIT-CHEMIE
Herst.-Nr.:
     3064K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Sanit Rohr Granate 1000 ml 6 Stück (1 VPE)

Rohr Granate Flasche 1000 ml nur gewerbliche Nutzung (EU) 2019/1148

RohrGranate garantiert eine schnelle und sichere Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln. Aufgrund seines besonderen Gewichts werden auch tieferliegende Verstopfungen erreicht und aufgelöst.
Die RohrGranate behebt in wenigen Minuten schlecht funktionierende oder verstopfte Abflüsse und greift die Materialien der eingesetzten Rohrleitungen nicht an.

- Leichte Handhabung
- Schnelle Wirkung
- Preiswerte Lösung

Anwendungsbereich: Bei hartnäckigen Verstopfungen

Dosierung: Unverdünnt anwenden.

Anwendung: Vor Anwendung überschüssiges Wasser aus dem Ablauf entfernen. RohrGranate nicht mit anderen Chemikalien einsetzen oder vermischen. RohrGranate langsam in den Ablauf gießen (ca. 500 ml) und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Danach mit kaltem Wasser gründlich nachspülen. Ggf. Vorgang wiederholen. Versehentlich benetzte Teile aus Aluminium, Chrom und verzinkten Materialien mit Wasser abspülen.

UN-Nr.: 1830
Verpackungsgruppe: II
Bezeichnung des Gutes: 1830 Schwefelsäure
Kemler-Zahl: 80
Klassifizierungscode: C1
Gefahrzettel: 8
LQ: 22
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, sanit chemie rohrreiniger, Sanit Chemie, Rohr Granate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.