| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-31854 Herst.-Nr.: 8141HELIOS EAN/GTIN: 4010184081418 |
| |
|
| | |
| HELIOS Ventilator-Einsatz 100/60 m³/h ELS-VN 100/60, mit integriertem Nachlauf
Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (100/60 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung und integriertem Nachlauf. Nachlaufzeit auf ca. 6, 15, 21 Min. einstellbar, Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. (fest eingestellt). Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) und ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steckverbindung, für elektrischen Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5. Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen. Wartungsfreier, kugelgelagerter Energiesparmotor 230 V~, 50 Hz, 29/18 W. Schallleistung 51/39 dB (A), Schalldruck 47/35 dB(A).* * bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017, T.3, Ausgabe 1990, Ziff. 6.2.4. Fußnote 3. Einsatzgebiet Gleichzeitige Lüftung von Bad und WC (UP). Lüftung von Wohnungsküchen. Mit flüster-leiser Grundlüftungsstufe. Die kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb angeschlossen werden. Die Bedarfslüftung wird dann manuell über Lichtschalter betätigt. Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehör)möglich. Technische Daten Nachlaufzeit: 6, 15, 21 Volumenstrom ca. m³/h: 100/60 Leistungsaufnahme ca. Watt: 29/18 Schalldruckpegel 1) ca. dB(A) bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche: 47/35 Schallleistungspegel 1) LWA ca. dB(A): 51/39 Elektrischer Anschluss: 230 V~, 50Hz: Elektrische Zuleitung in mm²: NYM-O 4 x 1,5 Schutzklasse II ohne PE Anschluss nach Schaltplan-Nr.: SS-879 Alle Leistungs- und Geräuschangaben nach DIN 24163, DIN 24166, DIN 45635, DIN 44974 1) in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Fensterfalzlüfter, Fensterlüfter, bad lüfter helios, bad lüfter, Helios, Helios Lüfter, Helios Ventilator, Helios Ultra Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoreneisaätze, Ventilator-Einsätze, Helios Minivent, Helios Nachlauf, Helios Fensterlentilator |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,28* | € 177,66* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 150,02* | € 181,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 153,38* | € 186,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 175,89* | € 212,14* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,74* | € 219,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|