| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-31890 Herst.-Nr.: 0285HELIOS EAN/GTIN: 4010184002857 |
| |
|
| | |
| HELIOS HelioVent HVR 150, weiss HVR 150/2E, 35 Watt, 230V/50Hz, 260 m³/h
Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster. Einsetzbar in Öffnungen mit NW 150 zur Be- und Entlüftung kleiner bis mittlerer Räume. Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung der Ansaugöffnung. Hochleistungs-Axial-Laufrad, 8-Schaufeln aus Kunststoff. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht reversierbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, helios fensterventilator, fensterventilator, Helios, Helios Lüfter, Helios Ventilator, Helios Ultra Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoreneisaätze, Ventilator-Einsätze, Helios Minivent, Helios Nachlauf, Helios Fensterlentilator |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 183,26* | € 221,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 182,82* | € 221,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 187,15* | € 226,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 193,20* | € 231,86* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 222,56* | € 267,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|