Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMAFLEX PE-Rohrisolierung ThermaEco FRZ 15 mm AD / 13 mm Dicke / VPE 1 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
THERMAFLEX PE-Rohrisolierung ThermaEco FRZ 15 mm AD / 13 mm Dicke / VPE 1 Meter
THERMAFLEX PE-Rohrisolierung ThermaEco FRZ 15 mm AD / 13 mm Dicke / VPE 1 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-47590
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3026013015020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
THERMAFLEX PE-Rohrisolierung ThermaEco FRZ 15 mm AD / 13 mm Dicke / VPE 1 Meter

ThermaEco FRZ Rohrisolierung ist ein wertvolles Mitglieder des ThermaEco Produktsortimentes. Sie bietet sicheren und nachhaltigen Schutz für Ihre Energie in einer sauberen und einfachen Lösung. Das macht sie besonders passend für Heizungs- und Sanitärsanwendungen.

Der starke doch flexible Polyethylen-Schaum mit geschlossener Zellstruktur bietet sehr gute Isolierleistung, die für zukünftige Jahrzehnte garantiert ist. Ganz gleich, ob sie für Stahl-, Kupfer-, Plastik- oder Mehrschichtverbundrohre benutzt werden, ThermaEco FRZ Rohrisolierungen sind ideal zur Dämmung von Rohrleitungen bei Ihnen zu Hause, im Büro oder im industriellen Bereich.

Das flexible und einfach anzuwendende Material ermöglicht eine schnelle und mühelose Montage sämtlicher Sanitär- und Heizungsanwendungen. Eine komplettes Zubehörsortiment wie Thermaglue Kleber, Klebebänder, Thermaclips und Schellen sorgen zusätzlich für eine einfache und sichere Montage und für professionelle Resultate.

Nachhaltigkeit: vollständig wiederverwertbar, Umweltdeklaration (EPD) verfügbar
Brandverhalten: BS 476 Teil 7 Klasse 1, DIN 4102 B1, Baustoffklasse EL
Gesundheit: Ohne FCKW/ HFCKW hergestellt, Erfüllt die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) VOC konform (volatile organic compounds; flüchtige organische Verbindungen) RoHS konform (Restriction of Hazardous Substances; Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Zertifikate: CE System 3 zertifiziert
Isolierung: Teilflexibler Thermoplast-Schaum, Hervorragende Dämmeigenschaften
Lambda 0,040 W/mK bei 40°C (EN ISO 8497)
Lambda 0,036 W/mK bei 0°C (EN ISO 8497)
Wasser: Geschlossene Zellstruktur für gute Wasserdampfsperre, Wasserdampfdiffusions-Widerstand ϻ-value ≥ 3500 (EN13469), Wasseraufnahme WS05 (EN 13472)
Betriebstemperatur: Breiter Temperatureinsatzbereich, ab -80°C bis maximal 95°C (EN 14707)
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, pe-rohrisolierung 1 meter, Kaitherm, PE Isolierung 9mm, Isolierung 9mm Dicke, Isolierung 9mm stark, Climaflex-stabil, PE Isolierung 15-9, PE Isolierung 22-9, Isolierung für Kupferrohre, Isolierunf für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, Pe 15-9mm, Thermaflex PE, PE Thermaflex, climaflex-XT-Isolierung 18-13, mclimaflex-XT-Isolierung 22-13, climaflex-XT-Isolierung 28-13, Isolierung 15mm-9mm, 15X9, ThermaECO FRZ, FRZ, PE, professionell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.