| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-52718 Herst.-Nr.: JP45367 EAN/GTIN: 7630014535835 |
| |
|
| | |
| JUNG Fäkalienhebeanlage WCfix Plus mit integrierter Alarmanlage
JUNG PUMPEN WCFIX PLUS Kleinhebeanlage Die steckerfertige Hebeanlage zur begrenzten Verwendung eignet sich für fäkalienhaltiges Abwasser. Neben der Toilette darf zusätzlich ein Waschbecken, eine Dusche und ein Bidet angeschlossen werden. Der WCFIX PLUS kann in alle handels- üblichen Vorwandsysteme gebaut werden oder im Raum direkt hinter die Toilette. Der Betrieb ist bereits mit 6 l Spül- menge möglich. Eine Laufzeitüberwachung mit netz- abhängigem Alarm warnt bei Störungen. Der Alarm kann über einen potential- freien Kontakt weitergeleitet werden. Gewicht: 6,2 kg. Behälter Maße: 280 x 455 x 170 mm (HxBxT) 1 Druckabgang 2 Zulaufstutzen DN 50 1 Zulauf oben DN 40 1 Toilettenanschluss 2 Verbindungs-Manschetten mit Schellen 2 Steckdichtungen DN 50 2 Steckdichtungen DN 40 1 Druckabgangskrümmer 1 integrierte Rückschlagklappe 1 Lüftungsset mit Aktivkohlefilter Pumpe vertikal, einstufig, trockenlaufsicher, im Behälter montiert, automatisch wieder einschaltender, temperatur- abhängiger Motorschutz, Radial- wellendichtringe mit zwischen- geschalteter Ölkammer, Motorgehäuse und Rotorwelle aus Edelstahl, Pumpen- gehäuse und Laufrad aus Kunststoff. Schutzart: IP 44 Laufrad: geräuscharmes Freistromrad Freier Durchgang: 10 mm Fördermenge: Q max 13 cbm/h Förderhöhe: H max 6 m Motorleistung: P1=730, P2=470 W Drehzahl: 2570 1/min Spannung: 1/N/PE 230V, 50 Hz Leitung: 1,5 m mit Schukostecker Hinweis. Bei Vorwandsystemen bitte eine Wartungsöffnung von 450x600 mm (HxB) vorsehen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Alarmanlage, Alarmanlagen, Alarmzentrale, Alarmzentralen, Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, abwasser hebeanlage, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sani, best, Sanibest |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 568,99* | € 657,37* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 591,09* | € 678,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 596,95* | € 687,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 603,26* | € 694,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 717,85* | € 810,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|