Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Druckminderer Formiergas 1-Stufig 0-30L/Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GCE GCE Druckminderer Formiergas 1-Stufig 0-30L/Min
Artikeldetailsicht GCE GCE Druckminderer Formiergas 1-Stufig 0-30L/Min
Artikel-Nr.:
     223-6521263
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14700N
EAN/GTIN:
     4004134147002
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 3/8"

GCE Druckminderer Formiergas 1-Stufig 0-30L/Min

Druckminderer für Formiergas mit Inhalts- und Arbeitsmanometer nach EN ISO 2503. Anschluss Eingang: W21,8x1/14″ LH, Anschluss Ausgang: G 3/8“ LH Eingangsdruck 200 bar / Ausgangs 0-30 l/min 1 stufige-Bauart, mit eingebauter Staudüse Robuste Messingausführung Gewicht: ca. 1,4 kg Inkl. Dichtung, Tülle und 3/8" LH Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Gasart:
Formiergas
Eingangsdruck:
200 bar
Arbeitsdruck:
0-30 l/Minute
Anschlauss Eingang:
W 21,8 x 1/14 LH
Anschluss-Ausgang:
3/8" LH
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer rhöna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.