| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8419959 Herst.-Nr.: 1090457 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KEMPER Hauptfilter, E12 600x600x292mm Ersatzfilter für ProfiMaster, Hauptfilter 17 m², Hauptfilter 17 m² Einfache und schnelle Montage Große Filterfläche Hohe Staubkapazität Hoher Abscheidegrad Leichte, kompakte und stabile Bauweise Weitere Informationen: | | Filterfläche: | 17 m² | Filtertyp: | Hauptfilterkassette mit seitlichen Gleit-Bolzen | Filtermaterial: | Glasfaservlies | Rahmen: | Holzrahmen (MDF) | Dichtung: | Endlosdichtung, geschäumt | Abscheidegrad: | ≥ 99.5 % | Filterklasse: | E12 | Abmessungen (B x H x D): | 600 x 292 x 600 mm | Gewicht: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 258,30* | € 308,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 253,40* | € 308,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 304,09* | € 364,82* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,61* | € 396,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|