Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FLUID Feuerwehrschlauch SYNTHETIC SL, DIN 14811 weiß, Klasse 1, C/52 Storz LM-Kuppl 20m Parsch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Feuerwehrschlauch SYNTHETIC SL, DIN 14811 weiß, Klasse 1, C/52 Storz LM-Kuppl 20m Parsch
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Feuerwehrschlauch SYNTHETIC SL, DIN 14811 weiß, Klasse 1, C/52 Storz LM-Kuppl 20m Parsch
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Feuerwehrschlauch SYNTHETIC SL, DIN 14811 weiß, Klasse 1, C/52 Storz LM-Kuppl 20m Parsch
Artikel-Nr.:
     223-8568033
Hersteller:
     CAB FLUID
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569762984
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

CAB FLUID Feuerwehrschlauch SYNTHETIC SL, DIN 14811 weiß, Klasse 1, C/52 Storz LM-Kuppl 20m Parsch

Feuerwehrschlauch SYNTHETIC SL

• Unbeschichtet
• Abriebfest
• Leicht und flexibel
• Kleiner Rollendurchmesser
• Flach aufrollbar
• Alterungs- und ozonbeständig
• Beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
• Für Feuerwehr, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk
• Feuerlöschschlauch nach DIN 14811
• Seele: SBR-Manchon
• Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung
• Decke: unbeschichtet, naturweiß
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2 | 52
Wandstärke:
1,5
Außen-Ø:
55
Betriebsdruck:
16
Berstdruck:
60
Schlauchlänge:
20
Gewicht:
0,28
Herstellerartikelnummer:
2043 - PARSCH
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 113,45*
€ 138,52*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 139,81*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 118,90*
€ 144,06*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,06*
€ 171,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,65*
€ 168,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,02*
€ 164,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 131,95*
€ 157,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 118,90*
€ 141,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.