Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m
Artikel-Nr.:
     223-8568241
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726008558
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
dampfschlauch 13x5

FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM blau,13x5,0mm,40m

Molkereidampfschlauch

• Flexibler Dampfschlauch
• Abriebfest
• Lebensmittelecht, reinigungsmittelbeständig
• Ozon- und witterungsbeständig
• Bedingt öl- und fettbeständig
• Zur Förderung von Dampf und Heißwasser, zur Reinigung und Desinfektion gemäß den Hygiene-Vorschriften, sowie von flüssigen Lebensmitteln wie Milch
• Zur Förderung von Dampf-, Heiß- und Kaltwasser in der Lebensmittelindustrie, Molkereien, Schlachthöfen etc.
• Seele: EPDM, weiß
• Einlage: Textilenlage, gewickelt
• Decke: EPDM, blau
• Sicherheitsfaktor: 10:1 (Dampf); 3,15:1 (Heißwasser)
• Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +164 °C (Dampf); –35 °C bis +95 °C (Heißwasser)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1/2 | 13
Wandstärke:
5
Außen-Ø:
23
Betriebsdruck Wasser/Dampf:
18/6
Berstdruck Wasser/Dampf:
56,7/60
Biegeradius:
90
Schlauchlänge:
40
Gewicht:
0,4
Herstellerartikelnummer:
4063726008558
Gatekeeper:
17.07.2023
Weitere Suchbegriffe: dampfschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
600
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 14,99*
€ 17,73*
6 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 476,43*
€ 555,77*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 17,73*
€ 21,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,99*
€ 17,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 709,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.