Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen STW 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     STW 100 RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462013261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen 105l
  • geeignet für z. B. Salz und Sand
  • zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
  • mit Vollgummibereifung
  • Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
  • mit Hebel zum Einstellen der Streubreiten
  • einstellbar für eine enge oder breite Streuung und sogar nach links und rechts
  • Streubreite: 1 bis 6 m
  • Trichterinhalt: 105 Liter
  • Gewicht: 28 kg
  • Tragkraft: 135 kg
  • Farbe: Rot (RAL 3000)


Optional ist auch eine passende Abdeckplane erhältlich (separat bestellen)

Weitere Suchbegriffe: streuwagen, 127005, 127005-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.244,55*
€ 1.338,85*
Frei Haus
ab € 1.504,97*
€ 1.613,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,85*
€ 1.593,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,80*
€ 1.582,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,71*
€ 1.529,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,11*
€ 1.499,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,55*
€ 1.481,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.