Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Behälter Bauer SMGU 230, öl- undwasserdicht verschweisst, 230 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128494
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SMGU 230 RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462063495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Späne-Behälter Bauer SMGU 230 macht dank seiner extrem niedrigen Bauhöhe als Kippbehälter unter Maschinen eine richtig gute Figur. Das integrierte und clever entworfene Siebblech und der Ablasshahn in 1 Zoll helfen beim Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen.

Die Schüttkantenhöhe liegt bei 350 mm, das Wannenblech verfügt über ein umlaufendes Randprofil, die Wanne selbst ist komplett wasser- und öldicht verschweisst. Der stabile Grundrahmen weist Einfahrttaschen für Gabelzinken auf, zur besseren Mobilität lassen sich Rollen nachrüsten. Der Behälter, der in verschiedenen Farben erhältlich ist, weist eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen auf.

Weitere Details:

Erhältlich in verschiedenen Farben

Maximale Traglast von 750 kg

Gewicht: 85 kg

Aussenmasse: B 680 x T 1385 x H 450 mm

Fassungsvermögen: 230 l

Innenmass der Einfahrtaschen: B 200 x H 60 mm

Mass zwischen den Einfahrtaschen: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, 128494, 128494-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,61*
€ 736,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 661,77*
€ 737,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,84*
€ 764,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,91*
€ 767,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,30*
€ 769,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,11*
€ 877,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,75*
€ 862,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,33*
€ 839,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,66*
€ 819,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,77*
€ 787,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490969
ab € 154,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.