| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129001 Herst.-Nr.: 17-9782 EAN/GTIN: 4250448505261 |
| | |
|
| | |
| Der Propangasflaschenroller ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr gefertigt. Er ist mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel und einer 3-seitig aufgekanteten Schaufel aus Stahlblech ausgestattet. Die Flaschenhalterung ist mit einer Kettensicherung ausgerüstet, um einen sicheren Transport zu garantieren. Der Propagangasflaschenroller ist unentbehrlich für das Schweissen im mobilen Einsatz. Der Roller ist für Propangasflaschen mit 11 kg (Flaschenhöhe ca. 600 mm) sowie wahlweise mit Rädern mit Luft- oder Vollgummibereifung erhältlich. - Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
- Für Flaschen mit Durchmesser von 300 mm
- Flaschenanzahl x Grösse (kg): 1 x 11
- Aussenmasse (B/T/H): 500 x 560 x 1000 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, propan kleinstflasche, 129001, 129001-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Kehrschaufel, Frankfurter Schaufel, Rundschaufel, Holländer Schaufel, Mehlschaufel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 115,02* | € 137,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,09* | € 145,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 137,35* | € 163,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,42* | € 165,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,13* | € 177,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|