Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen SDJ 1016-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129214
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0023992 RAL5012 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4260151126288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen hublast 1000kg
hochhubwagen
hanselifter hochhubwagen

Hochhubwagen eignen sich besonders für das gelegentliche Ein- und Ausstapeln von Paletten und anderem Stückgut oder zum Be- und Entladen von LKWs ohne Ladebühne. Durch den ausschliesslich manuellen Antrieb sind diese Geräte praktisch immer einsatzbereit und kostengünstig in Sachen Wartung und Instandhaltung. Ausstattungsmerkmale:

  • manuelles Heben über die Hubdeichsel oder ein Fusspedal
  • Überlastschutz
  • stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel am Deichselgriff
  • 40 mm Bodenfreiheit für unebene Böden
  • stabile Haltegriffe für eine gute Handhabung
  • beide Lenkrollen mit Feststellbremse für einen sicheren Stand
  • Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit


Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Hubbrereich: 90 - 1600 mm
  • Freihub: 1440 mm
  • Bauhöhe (gesenkt): 1980 mm
  • Bauhöhe (gehoben): 2080 mm
  • Gabelzinkenmasse: L 800 x B 170 x H 55 mm
  • Tragbreite: 550 mm
  • Gesamtlänge: 1355 mm
  • Gesamtbreite: 755 mm
  • Wenderadius: 1045 mm
  • Eigengewicht: 205 kg
Weitere Suchbegriffe: 129214, 129214-SW81, Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.376,37*
€ 1.541,37*
Frei Haus
ab € 1.822,04*
€ 2.027,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,37*
€ 1.834,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,76*
€ 1.809,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,94*
€ 1.726,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,25*
€ 1.678,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,37*
€ 1.637,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.