Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre, 100 Liter, 13,5 kg, Kunstoffwanne grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129516
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     73907
EAN/GTIN:
     4260054777358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
  • Schubkarre: mit grüner Kunststoffwanne
  • Fassungsvermögen: 85 oder 100 Liter
  • Tragkraft: 150 kg
  • Masse: L 1350 x B 600 x T 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 100 l, baukarre, schubkarre sz metall, 129516, 129516-SW81, Transportkarre, Sackkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 91,21*
€ 112,12*
Frei Haus
ab € 117,56*
€ 143,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 121,37*
€ 147,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.