| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129631 Herst.-Nr.: KAD5A50101600C1Z202 EAN/GTIN: 4260474940868 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Rollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen (Ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr 22 mm. - Traglast: 500 kg
- Nutzhöhe: 1600 mm
- 2 Seitengitter, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach
- Ausfachung: Drahtmaschung (50 x 50 x 4 mm)
- Abschliessbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ausführung mit 1 montiertem Drahtgitterzwischenboden, fest an der Rückwand arretiert
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Antidiebstahlbehälter 1600 auf Kunststoffrollplatte
- Gewicht: 53 kg
- Masse: B 724 x T 815 x H 1800/1600 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, 129631, 129631-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 417,48* | € 485,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,90* | € 504,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 502,83* | € 584,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|