Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen CC-Wagen, 840 x 495 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129832
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     13-1601 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
plattformwagen ral5010

Grundrrahmen und Ladeflächenrahmen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Ladeflächenrahmen hebt sich beim Ineinanderschieben an, somit ergibt sich eine Stellraum-Einsparung von 75 %. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL 5010).
Zubehör wie Pfandschloss Wandanschlusskette, Seitenbügel, Drahthängekorb auf Anfrage lieferbar!

  • Ladefläche: B 840 x T 495 mm
  • Aussenmass: B 930 x T 670 mm
  • Ladeflächenhöhe: 300 mm
  • Schiebegriffhöhe: 960 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 25 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, 129832, 129832-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 299,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 279,74*
€ 326,74*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 267,39*
€ 351,31*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,14*
€ 360,28*
Frei Haus
ab € 339,76*
€ 393,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,50*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,10*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,13*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.