Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Industrieanhänger, 1-Achs-Drehschemel-Lenkung, Tragkraft 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129962
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1006 RAL 2004 REINORANGE
EAN/GTIN:
     4250448504370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen

Dieser Schwerlast-Industrieanhänger ist mit seiner 1-Achs-Drehschemel-Lenkung enorm wendig und erfreulich wartungsarm. Mit einer Tragkraft von 2000 kg kann der Schwerlast-Industrieanhänger sehr flexibel eingesetzt werden.
Der Grundrahmen des Schwerlast-Industrieanhängers besteht aus einem Impuls-geschweissten T-Profil (80/80/8 mm). Alle vier Ecken sind mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc. ausgestattet. Die stabile und rutsch- sowie wetterfeste Siebdruckplatte ist mit einer ebenfalls wetterfesten, 25 mm starken OSB-Platte unterlegt. Das Deichsel-Schnellwechselsystem dieses Schwerlast-Industrieanhängers verfügt über eine Fallsicherung, der Bolzen der Anhängerkupplung hat einen Durchmesser von 30 mm. Lackierung in Reinorange (RAL 2004). Die 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz macht diesen Schwerlastanhänger enorm wendig, ausserdem ist sie erfreulich wartungsarm. Risikobeurteilung gemäss DIN EN ISO 14121-1. CE-Konformitätserklärung gemäss Richtlinie 2006/42/EG. Lieferung erfolgt inklusive Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzstückliste. Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h.
Technische Details:

  • Grundrahmen aus T-Profil 80 / 80 / 8 mm, Impuls geschweisst
  • Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen etc.
  • Stabile, rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte
  • Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm OSB-Platte
  • Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
  • Anhängerkupplung mit Bolzen ø 30 mm
  • 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, wendig, wartungsarm
  • Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
  • CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG
  • Ladefläche: L 3000 x B 1500 mm
  • Ladehöhe: 540 mm
  • Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
  • Bereifung: 410 x 110 mm
  • Tragkraft: 2000 kg
  • Farbe: Reinorange (RAL 2004)
  • Eigengewicht: 377 kg
  • Inkl. Bedienungsanleitung, Wartungsplan, Ersatzstückliste
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, industrieanhänger 1 achs, industrieanhänger, schwerlastanhänger luftreifen, 129962, 129962-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,24*
€ 2.531,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,83*
€ 2.533,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,59*
€ 2.545,13*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.460,89*
€ 2.567,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.664,75*
€ 2.771,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.771,06*
€ 3.297,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,41*
€ 3.280,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.693,38*
€ 3.205,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.664,75*
€ 3.171,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.