| |
|
| Artikel-Nr.: 224-130079 Herst.-Nr.: 831 EAN/GTIN: 4250510834657 |
| | |
|
| | |
| TICKOPUR R 33 ist ein Universalreiniger für Ultraschallanwendungen in hochkonzentrierter Form. Das Ultraschall-Reinigungskonzentrat eignet sich ideal zur Reinigung und Entfettung von zerlegten und nicht zerlegten Maschinen, Werkzeugen, Geräten und Teilen in Industrie, Handwerk Laboratorien. Es bewältigt auch stark verschmutzte Atemschutzmasken und sonstiges Arbeitsschutzzubehör. Hinweis: Bitte führen Sie vor einem Wechsel der Produkte eine Materialverträglichkeits- und Reinigungserfolgsprüfung durch. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anwendungsinformationen und machen Sie sich mit dem Sicherheitsdatenblatt vertraut. Wichtige Details: - Mit Korrosionsschutz
- Für die Ultraschallanwendung (EXAM-Gutachten)
- Für Service, Industrie, Technik und Labor
- Materialschonend
- Hochkonzentriert
- Wirkstoffbasis: Tenside
- Mild-alkalisch, pH 9,9 (1%)
- Biologisch abbaubar
Anwendungshinweise: - Mit VE-Wasser (Demineralisiertes Wasser) ansetzen
- Nach der Anwendung das Reinigungsgut mit Wasser spülen
- Letzter Spülgang mit vollentsalztem Wasser zur Rückstandsfreiheit
- Anwendung im Ultraschall:1 - 5 % / 1 - 10 Minuten / 20 - 80 C
- Anwendung ohne Ultraschall:1 - 10 % / bis zu 12 Stunden / 20 - 80 C
Reinigungsobjekte: - Stahl und Edelstahl
- Bunt-, Edel- und Leichtmetalle
- Glas und Keramik
- Kunststoff und Gummi
- Fenster und Brillen
- E-Filter und Atemschutzmasken
Verunreinigungen: - Allgemeine Verschmutzungen
- Schleif-, Polier- und Läprückstände
- öl- und fetthaltige Rückstände
- Staub, Russ Tinte, etc.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Ultraschall Reinigungsmittel, Ultraschallreiniger Reinigungspräparate, Ultraschallreinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 5l, industriereiniger, industriereiniger 5 l, 130079, 130079-SW81, Ultraschall-Reinigung, Fenstertür, Kellerfenster, Oberlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,04* | € 55,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,40* | € 68,95* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,96* | € 69,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,992* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|