Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilwanne PW gem. StawaR, für 2 Fässer, 224 l, 59 kg, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131921
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     PW 200-2 L RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462022867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Lagerung von max. 4 Fässern a'  200 l, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Profile dienen als Standfläche. 100 mm Unterfahrhöhe. Stapelbar. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert (verschiedene Farben) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
2 x 200 l-Fass
Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 360 mm
Auffangvolumen: 224 l
Tragfähigkeit: 600 kg
4 x 200 l-Fass
Aussenmasse: L 1200 x B 1200 x H 285 mm
Auffangvolumen: 230 l
Tragfähigkeit: 1200 kg
4 x 200 l-Fass
Aussenmasse: L 1200 x B 1200 x H 410 mm
Auffangvolumen: 410 l
Tragfähigkeit: 1200 kg

Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, auffang palette, fasswanne verzinkt, 131921, 131921-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,38*
€ 251,44*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 253,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,29*
€ 264,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 290,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 300,79*
€ 347,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,98*
€ 379,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.