| |
|
| Artikel-Nr.: 224-133132 Herst.-Nr.: 28739 EAN/GTIN: 4030695287390 |
| | |
|
| | |
| - verzinkt
- Masse: H 520 x B 285 x T 195 mm
- Gewicht: 2,8 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standard-mülleimer verzinkt, innenbehälter verzinkt, var innenbehälter, 133132, 133132-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,42* | € 67,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 49,34* | € 67,70* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,89* | € 69,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,77* | € 70,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,93* | € 109,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|