Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/GR 1800, mit Gitterrost, rot RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134047
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800, LACK. RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462030749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 240 l
  • Masse: L 1750 x B 1300 x H 250 mm

Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen!

Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, palettenregal-boden gitterrost, 134047, 134047-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,64*
€ 621,94*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,62*
€ 626,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,89*
€ 641,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,83*
€ 641,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 892,33*
€ 981,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,99*
€ 1.168,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,61*
€ 1.162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,65*
€ 1.128,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,86*
€ 1.100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,33*
€ 1.061,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,47*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 459,19*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,99*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 417,57*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 425,83*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 414,27*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 412,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.