Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette für 2 x 200 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134856
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FP-2
EAN/GTIN:
     4052462020214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
bauer fasspalette
fass palette
  • verzinkt
  • für die Lagerung von 200 l Fässern
  • 5-fach stapelbar
  • max. Zinkenbreite 150 mm
  • Aufbaumass: L 1280 x B 750 x H 250 mm
  • Gewicht: 22 kg
Weitere Suchbegriffe: 134856, 134856-SW81, Auffangwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,90*
€ 129,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,26*
€ 129,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,10*
€ 129,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 130,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 148,69*
€ 178,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,17*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 133,02*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,19*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 880,10*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,74*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,83*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,94*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,22*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,69*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,40*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,89*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,82*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,78*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.