Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechersammler JUNIOR XXL BECHER Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135287
Hersteller:
     Muller Automatismes
Herst.-Nr.:
     JSGGGN
EAN/GTIN:
     4250510906125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bechersammler
bechersammler

Ideal für den Einsatz in Restaurants, Stadien oder in der Nähe von Getränkeautomaten und Wasserspendern. Die Bechersammler sorgen für eine saubere Umgebung und fügen sich durch ihr ansprechendes Design harmonisch in jedes Ambiente ein. Die Bechersammler bestehen aus verzinktem, robustem Stahlblech, sind pulverbeschichtet und im Innenbereich einsetzbar. Für die Ober- und Unterseite wurde recycelter Kunststoff verwendet. Einfache Reinigung und Anbringung eines passenden Müllsacks (130/160 l).

Wichtige Details:

  • Bechersammler für den Einsatz in Restaurants, Stadien, an Getränkeautomaten etc.
  • Anwendung: im Innenbereich (nicht für den Aussenbereich geeignet)
  • Stilvolles Design
  • Material:
    • Gehäuse: verzinktes Stahlblech
    • Ober- und Unterseite: recycelter Kunststoff
  • Anzahl der Becher: 800
  • Masse: ø 400 x H 830 mm
  • Einwurföffnung: 100 mm
  • Anzahl der Röhren: 7
  • Gewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: 135287, 135287-SW81, Abfallbehälter Zubehör, Müllbeutel, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 202,88*
€ 261,63*
Frei Haus
ab € 247,49*
€ 316,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.